Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BANNER ENGINEERING QS186EBQ PHOTOELECTRIC SENSOR, 3M, 30VDC, Sensing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2930920
Hersteller:
     Banner Engineering
Herst.-Nr.:
     QS186EBQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsmessung
Lichtsensoren
optoelektronische
Sensoren
Messmethode: Opposed
  • Anschlussmethode: M8 Connector
  • Sensorausgang: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 3 m
  • Produktpalette: WORLD-BEAM QS18 Series
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 67,70*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 91,60*
    € 109,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 89,87*
    € 106,95
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 88,19*
    € 104,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 83,52*
    € 99,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 76,97*
    € 91,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 67,70*
    € 80,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.