Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 562-POUCH TERMINAL, WIRE TAP, 12-10AWG, YELLOW, Pr


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2929224
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     562-POUCH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Drahtstoßverbinder
Lötanschlüsse
Steckverbinder
Produktpalette: Scotchlok Series
  • Klemmentyp: Wire Tap Splice
  • Leiterstärke (AWG), max.: 10 AWG
  • Isolatorfarbe: Yellow
  • Anschlussmaterial: Brass
  • Leiterquerschnitt CSA: 4 mm²
  • Isoliermaterial: PP (Polypropylene)
  • SVHC: To Be Advised
  • Anschluss: IDC / IDT
  • Leiterstärke (AWG), min.: 12 AWG
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Stoßverbinder, 3M, 562-POUCH, 2929224, 292-9224
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 51,36*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5136* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 91,99*
    € 109,47
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 90,38*
    € 107,55
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 87,69*
    € 104,35
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 73,94*
    € 87,99
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 71,17*
    € 84,69
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 66,86*
    € 79,56
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 64,90*
    € 77,23
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 60,96*
    € 72,54
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 51,36*
    € 61,12
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.