Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 560B-POUCH TERMINAL, WIRE TAP, 18-16AWG, BLUE, Prod


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2929223
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     560B-POUCH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Drahtstoßverbinder
Lötanschlüsse
Steckverbinder
Anschlussmaterial: Brass
  • Leiterstärke (AWG), min.: 18 AWG
  • SVHC: To Be Advised
  • Isoliermaterial: PP (Polypropylene)
  • Produktpalette: Scotchlok Series
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Isolatorfarbe: Blue
  • Anschluss: IDC / IDT
  • Klemmentyp: Wire Tap Splice
  • Leiterquerschnitt CSA: 1 mm²
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Stoßverbinder, 3M, 560B-POUCH, 2929223, 292-9223
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 27,97*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2797* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 52,34*
    € 62,28
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 51,49*
    € 61,27
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 49,50*
    € 58,91
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 43,48*
    € 51,74
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 40,15*
    € 47,78
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 38,67*
    € 46,02
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 36,32*
    € 43,22
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 35,24*
    € 41,94
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 33,11*
    € 39,40
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 32,04*
    € 38,13
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 27,97*
    € 33,28
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.