Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULSE ELECTRONICS JXR8-1003NL RJ45 CONNECTOR, RCPT, 8P8C, 2PORT, Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2925351
Hersteller:
     Pulse Electronics
Herst.-Nr.:
     JXR8-1003NL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Produktpalette: PulseJack Series
  • Magnetik: Without Magnetics
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Lichtleiter: Without Light Pipe
  • Steckverbindermontage: Through Hole Mount
  • Abschirmung: Shielded
  • Steckverbinderausrichtung: Right Angle
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 2 (Ganged)
  • LED: With LED
  • IP-Schutzart: -
  • Modularer Steckverbinder: RJ45 Jack
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, PULSE ELECTRONICS, JXR8-1003NL, 2925351, 292-5351
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 6,08*
      
    Preis gilt ab 320 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 320 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 320 Stück
    € 6,08*
    € 7,24
    pro Stück
    ab 640 Stück
    € 6,06*
    € 7,21
    pro Stück
    ab 1600 Stück
    € 5,88*
    € 7,00
    pro Stück
    ab 3200 Stück
    € 5,75*
    € 6,84
    pro Stück
    ab 160000 Stück
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.