Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRR1210-181M INDUCTOR, SHIELDED, 180UH, 1.9A, 20%, In


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2925321
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRR1210-181M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drosseln
Induktivitäten
Leistungsinduktivitäten
Bauart der Induktivität: Shielded
  • Sättigungsstrom (Isat): 1.6 A
  • Induktivität: 180 µH
  • RMS-Strom Irms: 1.9 A
  • Produktbreite: 12 mm
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Produkthöhe: 10 mm
  • Produktpalette: SRR1210 Series
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • DC-Widerstand, max.: 0.25 ohm
  • Produktlänge: 12 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRR1210-181M, 2925321, 292-5321
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,698*
      
    Preis gilt ab 250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 0,838*
    € 0,99722
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,798*
    € 0,94962
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,758*
    € 0,90202
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,748*
    € 0,89012
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 0,698*
    € 0,83062
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.