Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY RLR07C2403GSB14 RESISTOR, METAL FILM, 240KOHM, 250mW, 2%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2925002
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RLR07C2403GSB14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
vishay drahtwiderstand
drahtwiderstand
Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Widerstand: 240 kohm
  • Nennleistung: 250 mW
  • Widerstandstechnologie: Metal Film
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Produktdurchmesser: 2.29 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Widerstandstyp: High Reliability
  • Produktbreite: -
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Produktlänge: 7.62 mm
  • Qualifikation: -
  • Widerstandstoleranz: ± 2%
  • Produktpalette: RLR Series
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 0,25w, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, RLR07C2403GSB14, 2925002, 292-5002
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,352*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,573*
    € 0,68187
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,533*
    € 0,63427
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,442*
    € 0,52598
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,422*
    € 0,50218
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,412*
    € 0,49028
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,352*
    € 0,41888
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.