Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL ADVANCED SENSORS TH310G39GBSN NTC THERMISTOR, 10K, AXIAL LEADED, Zero


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2921622
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     TH310G39GBSN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 10 kohm
  • Beta-Wert (K): 3999 K
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Thermistormontage: Through Hole
  • Thermistoranschlüsse: Axial Leaded
  • Bauform - Thermistor: -
  • Betriebstemperatur, max.: 250 °C
  • Produktpalette: TH Series
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Thermistor, amphenol ntc, drahtwiderstand, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, AMPHENOL ADVANCED SENSORS, TH310G39GBSN, 2921622, 292-1622
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,364*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,156*
    € 1,37564
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,73*
    € 0,8687
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,69*
    € 0,8211
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,59*
    € 0,7021
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,55*
    € 0,6545
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,514*
    € 0,61166
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,454*
    € 0,54026
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,364*
    € 0,43316
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.