Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL AT04-2P-P060 AUTOMOTIVE CONN, RCPT, 2POS, CABLE, Prod


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2921603
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AT04-2P-P060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 2 polig
kfz steckverbinder
Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • IP-Schutzart: IP67
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kfz-Kontakt: Busbar Pin
  • Kontaktüberzug: Nickel
  • Produktpalette: AT HYPERBUSS Series&trade,
  • Nennstrom: 13 A
  • Steckverbindermaterial: Thermoplastic Body
  • Kfz-Steckverbindergehäuse: Straight Receptacle
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • Nennspannung: 250 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, AT04-2P-P060, 2921603, 292-1603
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    550
    € 25,00*
    ab € 2,25*
    € 2,80*
    25
    € 8,95*
    ab € 2,25*
    € 3,24*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 550 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,62*
    € 3,12
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 2,25*
    € 2,68
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 550 Stück
    Mindestbestellmenge: 550 Stück ( entspricht € 1.540,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    AT2P-BT
    ab € 0,581*
    Zubehör
    Amphenol
    AT2P-BT-YW
    ab € 0,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.