Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL AT04-12PA-P075 AUTOMOTIVE CONN, RCPT, 12POS, CABLE, Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2921596
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AT04-12PA-P075
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 12 polig
kfz steckverbinder
Nennstrom: 26 A
  • Steckverbindermaterial: Thermoplastic Body
  • Anzahl der Kontakte: 12 Kontakt(e)
  • Nennspannung: 250 V
  • Produktpalette: AT HYPERBUSS Series&trade,
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Kfz-Steckverbindergehäuse: Straight Receptacle
  • Kfz-Kontakt: Busbar Pin
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • IP-Schutzart: IP67
  • Kontaktüberzug: Nickel
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, AT04-12PA-P075, 2921596, 292-1596
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 8,05*
    € 10,32*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 8,08*
    € 16,49*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,49*
    € 19,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,98*
    € 19,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,68*
    € 17,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,17*
    € 15,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,57*
    € 14,96
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,03*
    € 14,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,47*
    € 13,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,30*
    € 12,26
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,86*
    € 11,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,08*
    € 9,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.