Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL AT04-12PA-P031 AUTOMOTIVE CONN, RCPT, 12POS, CABLE, Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2921595
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AT04-12PA-P031
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 12 polig
kfz steckverbinder
Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktpalette: AT HYPERBUSS Series&trade,
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Kfz-Steckverbindergehäuse: Straight Receptacle
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Nennstrom: 13 A
  • Kfz-Kontakt: Busbar Pin
  • IP-Schutzart: IP67
  • Anzahl der Kontakte: 12 Kontakt(e)
  • Steckverbindermaterial: Thermoplastic Body
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, AT04-12PA-P031, 2921595, 292-1595
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 9,94*
    € 12,66*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 10,90*
    € 18,93*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,93*
    € 22,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,60*
    € 22,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,72*
    € 19,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,37*
    € 18,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,12*
    € 17,99
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,22*
    € 16,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,94*
    € 16,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,42*
    € 15,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,90*
    € 12,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.