Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL AT04-12PA-P030 AUTOMOTIVE CONN, RCPT, 12POS, CABLE, Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2921594
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AT04-12PA-P030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 12 polig
kfz steckverbinder
Kontaktüberzug: Nickel
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Kfz-Kontakt: Busbar Pin
  • Nennstrom: 13 A
  • Nennspannung: 250 V
  • Steckverbindermaterial: Thermoplastic Body
  • Produktpalette: AT HYPERBUSS Series&trade,
  • Anzahl der Kontakte: 12 Kontakt(e)
  • Kfz-Steckverbindergehäuse: Straight Receptacle
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • IP-Schutzart: IP67
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, AT04-12PA-P030, 2921594, 292-1594
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 8,35*
    € 10,70*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 7,51*
    € 16,65*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,65*
    € 19,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,19*
    € 19,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,95*
    € 17,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,50*
    € 16,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,05*
    € 15,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,71*
    € 13,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,45*
    € 13,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,93*
    € 13,01
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,20*
    € 10,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,51*
    € 8,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.