Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: HSDNCRPPCB8A AUTOMOTIVE CONN, R/A PLUG, 12POS, THT, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2921559
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     HSDNCRPPCB8A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Komponenten
Kfz-Steckverbinder
Steckverbinder
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS
Nennstrom: -
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Kfz-Steckverbindergehäuse: Right Angle Plug
  • Anzahl der Kontakte: 12 Kontakt(e)
  • Nennspannung: 100 V
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Kfz-Kontakt: PCB Pin
  • Kontaktüberzug: Gold, Tin
  • Produktpalette: HSD Series
  • Steckverbindermaterial: Nylon (Polyamide) Body
  • IP-Schutzart: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HSDNCRPPCB8A, 2921559, 292-1559
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,27*
      
    Preis gilt ab 200.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 400 Stück
    € 5,68*
    € 6,76
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 5,62*
    € 6,69
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 5,42*
    € 6,45
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 5,31*
    € 6,32
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.