Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 905-POUCH TERMINAL, WIRE TAP, 18-14AWG, RED, PK OF


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2921534
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     905-POUCH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Drahtstoßverbinder
Lötanschlüsse
Steckverbinder
Leiterstärke (AWG), min.: 18 AWG
  • Produktpalette: Scotchlok Series
  • SVHC: To Be Advised
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Anschluss: Crimp
  • Isoliermaterial: PP (Polypropylene)
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Klemmentyp: Wire Tap Splice
  • Anschlussmaterial: Brass
  • Isolatorfarbe: Red
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Stoßverbinder, 3M, 905-POUCH, 2921534, 292-1534
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 22,40*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,448* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 32,18*
    € 38,29
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 31,74*
    € 37,77
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 28,94*
    € 34,44
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 28,25*
    € 33,62
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 27,46*
    € 32,68
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 22,40*
    € 26,66
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.