Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ETPE330MA9GB CAP, 330UF, 2.5V, TANT, POLYMER, CASE B2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2920514
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ETPE330MA9GB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
panasonic smd kondensator
Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Produktlänge: 3.5 mm
  • Rippelstrom: 3.2 A
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Produktpalette: POSCAP TPE Series
  • Spannung (DC): 2.5 V
  • Produkthöhe: 1.9 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1411 [3528 Metric]
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Hersteller-Größencode: B2
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.009 ohm
  • Produktbreite: 2.8 mm
  • Kapazität: 330 µF
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, Tantal-Polymer-Kondensatoren, PANASONIC, ETPE330MA9GB, 2920514, 292-0514
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    2000
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,618*
    € 0,788*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 707,00*
    € 781,13*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,788*
    € 0,93772
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,618*
    € 0,73542
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 1.576,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.