Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUSUMU KRL6432E-C-R100-F-T1 CURRENT SENSE RES, 0R1, 3W, 2512W, Resis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2920404
Hersteller:
     Susumu
Herst.-Nr.:
     KRL6432E-C-R100-F-T1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfolienwiderstand
metallfolienwiderstand
Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Widerstand: 0.1 ohm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 Wide
  • Produktbreite: 6.3 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Produktpalette: KRL Series
  • Widerstandstechnologie: Metal Foil
  • Produktlänge: 3.1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 3 W
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, SUSUMU, KRL6432E-C-R100-F-T1, 2920404, 292-0404
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,476*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,556*
    € 0,66164
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,546*
    € 0,64974
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,516*
    € 0,61404
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,506*
    € 0,60214
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,476*
    € 0,56644
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.