Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUSUMU KRL6432E-C-R020-F-T1 CURRENT SENSE RES, 0R02, 3W, 2512W, Resi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2920402
Hersteller:
     Susumu
Herst.-Nr.:
     KRL6432E-C-R020-F-T1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfolienwiderstand
metallfolienwiderstand
Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 Wide
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Produktpalette: KRL Series
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Widerstand: 0.02 ohm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktlänge: 3.1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produktbreite: 6.3 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Widerstandstechnologie: Metal Foil
  • Nennleistung: 3 W
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, SUSUMU, KRL6432E-C-R020-F-T1, 2920402, 292-0402
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,487*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,25*
    € 1,4875
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,139*
    € 1,35541
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,928*
    € 1,10432
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,767*
    € 0,91273
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,647*
    € 0,76993
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,617*
    € 0,73423
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,597*
    € 0,71043
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,487*
    € 0,57953
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.