Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUSUMU KRL6432E-C-R015-F-T1 CURRENT SENSE RES, 0R015, 3W, 2512W, Res


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2920400
Hersteller:
     Susumu
Herst.-Nr.:
     KRL6432E-C-R015-F-T1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfolienwiderstand
metallfolienwiderstand
Produkthöhe: 0.5 mm
  • Nennleistung: 3 W
  • Widerstandstechnologie: Metal Foil
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktbreite: 6.3 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Produktpalette: KRL Series
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 Wide
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktlänge: 3.1 mm
  • Widerstand: 0.015 ohm
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, SUSUMU, KRL6432E-C-R015-F-T1, 2920400, 292-0400
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,516*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,606*
    € 0,72114
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,586*
    € 0,69734
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,556*
    € 0,66164
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,536*
    € 0,63784
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,516*
    € 0,61404
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.