Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF FA1-NKSP-C01-1 RF COAXIAL, FAKRA PLUG, 50 OHM, CABLE, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2919341
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     FA1-NKSP-C01-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-
HF-Steckverbinder
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
Steckverbindertyp: FAKRA Coaxial
  • Steckverbinderausführung: Straight Plug
  • Koaxialkabeltypen: RG174, RG188A, RG316
  • Impedanz: 50 ohm
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • Kontaktmaterial: Brass Alloy
  • Produktpalette: FA1 Series
  • SVHC: Lead
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Frequenz, max.: 6 GHz
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: AMPHENOL RF, FA1-NKSP-C01-1, 2919341, 291-9341
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,66*
      
    Preis gilt ab 125.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 250 Stück
    € 2,37*
    € 2,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,14*
    € 2,55
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,82*
    € 2,17
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 1,80*
    € 2,14
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,73*
    € 2,06
    pro Stück
    ab 125000 Stück
    € 1,66*
    € 1,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.