Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY 2-1625963-4 RES, WIREWOUND, 27R, 10W, SOLDER, Resist


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2917399
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1625963-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 10w
drahtwiderstand
Qualifikation: -
  • Nennleistung: 10 W
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Produktbreite: 17 mm
  • Produktpalette: HS Series
  • Produkthöhe: 9 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Widerstand: 27 ohm
  • Produktlänge: 17 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 160 V
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstandstyp: High Power
  • Widerstandsanschlüsse: Solder Lug
  • Widerstandsmontage: Chassis Mount
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, CGS - TE CONNECTIVITY, 2-1625963-4, 2917399, 291-7399
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,49*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 2,15*
    € 2,5585
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 2,10*
    € 2,499
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.