Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY 1879456-5 RES, WIREWOUND, 2R2, 2KW, SOLDER, Resist


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2917397
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1879456-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 2000w
drahtwiderstand
Betriebstemperatur, max.: 225 °C
  • Widerstand: 2.2 ohm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstandsanschlüsse: Solder Lug
  • Produktlänge: 510 mm
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: High Power
  • Produkthöhe: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Nennleistung: 2 kW
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: -
  • Produktpalette: TE Series
  • Temperaturkoeffizient: ± 400ppm/°C
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Widerstandsmontage: Chassis Mount
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, CGS - TE CONNECTIVITY, 1879456-5, 2917397, 291-7397
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 90,66*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 137,91*
    € 164,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 136,10*
    € 161,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 125,43*
    € 149,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 112,08*
    € 133,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 109,09*
    € 129,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 102,87*
    € 122,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 97,90*
    € 116,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 90,66*
    € 107,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.