Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAL TEST ELECTRONICS CT2238-9 CONN, BANANA, JACK, 36A, QC, WHT, Gender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2917307
Hersteller:
     CAL TEST ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     CT2238-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
buchsen
IC-Prüfklemmen
Messtechnik
Nennstrom: 36 A
  • Steckverbinderfarbe: White
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Steckverbindermontage: Panel Mount
  • Kontaktanschluss: Quick Connect
  • Nennspannung: 1 kV
  • Produktpalette: -
  • Ausführung: Jack
  • Kontaktüberzug: Nickel Plated Contacts
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,68*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,04*
    € 4,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,82*
    € 4,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,68*
    € 3,19
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT2300
    ab € 108,30*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT2410
    ab € 9,17*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT2490A
    ab € 13,00*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT2900A
    ab € 10,22*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT3185
    ab € 75,76*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT3888
    ab € 14,92*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT3889
    ab € 16,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.