Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAL TEST ELECTRONICS CT2238-6 CONN, BANANA, JACK, 36A, QC, BLU, Gender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2917306
Hersteller:
     CAL TEST ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     CT2238-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
buchsen
IC-Prüfklemmen
Messtechnik
Nennstrom: 36 A
  • Steckverbinderfarbe: Blue
  • Kontaktüberzug: Nickel Plated Contacts
  • Ausführung: Jack
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Steckverbindermontage: Panel Mount
  • Kontaktanschluss: Quick Connect
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,39*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,55*
    € 4,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,02*
    € 3,59
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,39*
    € 2,84
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT2300
    ab € 107,53*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT2392A-0
    ab € 6,52*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT2392A-2
    ab € 6,54*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT2410
    ab € 9,25*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT2490A
    ab € 13,05*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT2900A
    ab € 10,29*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT3185
    ab € 76,24*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT3734
    ab € 44,64*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT3888
    ab € 15,01*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT3889
    ab € 16,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.