Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY 2-1879074-1 RES, WIREWOUND, 39R, 15W, SOLDER, Resist


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2917189
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1879074-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 15 w
drahtwiderstand
Widerstandsanschlüsse: Solder Lug
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennspannung: 265 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Widerstand: 39 ohm
  • Nennleistung: 15 W
  • Produktpalette: THS Series
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, CGS - TE CONNECTIVITY, 2-1879074-1, 2917189, 291-7189
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,60*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 2,39*
    € 2,84
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 2,35*
    € 2,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,84*
    € 2,19
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,80*
    € 2,14
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,74*
    € 2,07
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 1,60*
    € 1,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.