Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: SFV15R-1STE1HLF CONNECTOR, FFC/FPC, 15POS, 1ROW, 0.5MM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2915438
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SFV15R-1STE1HLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
ffc steckverbinder amphenol
ffc steckverbinder
Rastermaß: 0.5 mm
  • Kontaktanschluss: Surface Mount
  • Anzahl der Reihen: 1 Row
  • Kontaktposition: Bottom
  • Kontaktüberzug: Tin Plated Contacts
  • Ausführung: Receptacle
  • Kontaktmaterial: Phosphor Bronze
  • FFC/FPC-Dicke: 0.3 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 15 Kontakt(e)
  • Produktpalette: FCI SFV-R Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: FFC, FPC-Leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, SFV15R-1STE1HLF, 2915438, 291-5438
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,223*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,684*
    € 0,81396
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,543*
    € 0,64617
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,463*
    € 0,55097
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,392*
    € 0,46648
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,382*
    € 0,45458
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,33*
    € 0,3927
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,273*
    € 0,32487
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,223*
    € 0,26537
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.