Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 560-POUCH TERMINAL, WIRE TAP, 18-16AWG, BLUE, Prod


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2915434
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     560-POUCH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Drahtstoßverbinder
Lötanschlüsse
Steckverbinder
Isoliermaterial: PP (Polypropylene)
  • SVHC: To Be Advised
  • Isolatorfarbe: Blue
  • Klemmentyp: Wire Tap Splice
  • Leiterquerschnitt CSA: 1 mm²
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 18 AWG
  • Anschluss: IDC / IDT
  • Produktpalette: Scotchlok Series
  • Anschlussmaterial: Brass
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Stoßverbinder, 3M, 560-POUCH, 2915434, 291-5434
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 29,78*
      
    Preis gilt ab 5.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2978* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Pakete
    € 45,61*
    € 54,28
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 42,47*
    € 50,54
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 40,88*
    € 48,65
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 37,04*
    € 44,08
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 35,08*
    € 41,75
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 32,95*
    € 39,21
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 31,89*
    € 37,95
    pro Paket
    ab 5000 Pakete
    € 29,78*
    € 35,44
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.