Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 558-POUCH TERMINAL, WIRE TAP, 22-16AWG, RED, Produ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2915433
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     558-POUCH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Drahtstoßverbinder
Lötanschlüsse
Steckverbinder
Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Anschluss: Crimp
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Isolatorfarbe: Red
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Klemmentyp: Wire Tap Splice
  • Anschlussmaterial: Brass
  • Isoliermaterial: PP (Polypropylene)
  • Produktpalette: Scotchlok Series
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Stoßverbinder, 3M, 558-POUCH, 2915433, 291-5433
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 49,15*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4915* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 88,14*
    € 104,89
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 87,15*
    € 103,71
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 84,60*
    € 100,67
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 72,28*
    € 86,01
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 66,84*
    € 79,54
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 64,35*
    € 76,58
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 60,44*
    € 71,92
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 58,66*
    € 69,81
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 55,11*
    € 65,58
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 53,33*
    € 63,46
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 49,15*
    € 58,49
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.