Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 557-POUCH TERMINAL, QUICK BLADE, 22-16AWG, RED, Pr


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2915432
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     557-POUCH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Drahtstoßverbinder
Lötanschlüsse
Steckverbinder
Anschlussmaterial: Brass
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Isolatorfarbe: Red
  • Produktpalette: Scotchlok Series
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • SVHC: To Be Advised
  • Isoliermaterial: PP (Polypropylene)
  • Anschluss: Crimp
  • Klemmentyp: Quick Blade Splice
  • Leiterquerschnitt CSA: 1 mm²
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Stoßverbinder, 3M, 557-POUCH, 2915432, 291-5432
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 42,76*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4276* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 77,64*
    € 92,39
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 76,71*
    € 91,28
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 74,66*
    € 88,85
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 64,22*
    € 76,42
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 58,89*
    € 70,08
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 56,70*
    € 67,47
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 53,26*
    € 63,38
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 51,69*
    € 61,51
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 48,56*
    € 57,79
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 46,99*
    € 55,92
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 42,76*
    € 50,88
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.