Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVERETT CHARLES TECH HCP-14H SPRING LOADED PROBE, WAFFLE, 25A/33.53MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2915272
Hersteller:
     Everett
Herst.-Nr.:
     HCP-14H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federbelastete
IC-Prüfklemmen
Kontakte
Messtechnik
Achsmittenabstand: 4.75 mm
  • Nennstrom: 25 A
  • Gesamtlänge: 33.53 mm
  • Messanschlussspitze: Waffle
  • Steckverbindertyp: Spring Loaded Probe
  • Anfangsfederkraft: 24 g
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Federkraftarbeitsweg: 136 g
  • Produktpalette: HCP Series
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 22,95*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,02*
    € 53,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,64*
    € 50,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,94*
    € 48,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,66*
    € 42,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,97*
    € 39,23
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 30,49*
    € 36,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,29*
    € 33,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,18*
    € 31,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,95*
    € 27,31
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.