Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY NTHS1206N04N2003JE NTC THERMISTOR, 200K, 1206, Zero Power R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2913584
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     NTHS1206N04N2003JE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Produktpalette: NTHS Series
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 200 kohm
  • Thermistoranschlüsse: -
  • Beta-Wert (K): 4247 K
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Thermistormontage: SMD
  • Bauform - Thermistor: 1206 [3216 Metric]
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: heißleiter vishay, heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, VISHAY, NTHS1206N04N2003JE, 2913584, 291-3584
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,08*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 3,12*
    € 3,71
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 3,11*
    € 3,70
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 3,09*
    € 3,68
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 3,08*
    € 3,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.