Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY NTHS1206N01N4702JE NTC THERMISTOR, 47K, 1206, Zero Power Re


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2913583
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     NTHS1206N01N4702JE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistormontage: SMD
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 47 kohm
  • Bauform - Thermistor: 1206 [3216 Metric]
  • Beta-Wert (K): 3964 K
  • Thermistoranschlüsse: -
  • Produktpalette: NTHS Series
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: heißleiter vishay, heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, VISHAY, NTHS1206N01N4702JE, 2913583, 291-3583
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,91*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,24*
    € 5,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,13*
    € 4,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,83*
    € 4,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.