Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY NTHS0805N02N6801HE NTC THERMISTOR, 6.8K, 0805, Zero Power R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2913529
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     NTHS0805N02N6801HE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktpalette: NTHS Series
  • Beta-Wert (K): 3477 K
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Thermistoranschlüsse: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Bauform - Thermistor: 0805 [2012 Metric]
  • Thermistormontage: SMD
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 6.8 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: heißleiter vishay, heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, VISHAY, NTHS0805N02N6801HE, 2913529, 291-3529
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,27*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,80*
    € 5,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,66*
    € 5,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,37*
    € 5,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,27*
    € 3,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.