Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON AMPDDFH-A13 MEMS OSC, CONFIG, 6.16791MHZ, 2.5 X 2MM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2913484
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AMPDDFH-A13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Frequenzstabilität + / -: 25 ppm
  • Anzahl der konfigurierbaren Pins: 1
  • Kompatibler Oszillatorausgang: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Konfigurierbare Frequenz, min.: 6.1298496 MHz
  • Produktpalette: AMPD Series
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 2.5mm x 2mm
  • Konfigurierbare Frequenz, max.: 6.16791 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Konfigurierbare, MEMS-Oszillatoren, Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ABRACON, AMPDDFH-A13, 2913484, 291-3484
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,27*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.