Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON AMJDEFJ-A11 MEMS OSC, CONFIG, 50/100MHZ, 3.2 X 2.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2913467
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AMJDEFJ-A11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator 100mhz
oszillator
mems oszillator
Konfigurierbare Frequenz, min.: 50 MHz
  • Konfigurierbare Frequenz, max.: 100 MHz
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 3.2mm x 2.5mm
  • Anzahl der konfigurierbaren Pins: 1
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: AMJD Series
  • Kompatibler Oszillatorausgang: -
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • Frequenzstabilität + / -: 25 ppm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Konfigurierbare, MEMS-Oszillatoren, Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ABRACON, AMJDEFJ-A11, 2913467, 291-3467
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,72*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,06*
    € 4,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,00*
    € 4,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,72*
    € 3,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.