Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09140052646 HEAVY DUTY INSERT, PLUG, 1+4SIG, 16MM2,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2913330
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140052646
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Industriesteckverbinder: Insert
  • Anzahl der Kontakte: 5 Contacts
  • Produktpalette: Han-Modular Series
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Größe Rechteckgehäuse: -
  • Ausführung: Plug
  • Nennstrom: 16 A
  • Heavy-Duty-Kontakt: Crimp Pin - Contacts Not Supplied
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder harting, leistungsstecker, leistungsstecker harting, Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, HARTING, 09140052646, 2913330, 291-3330
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    2
    € 4,95*
    ab € 8,72*
    € 12,06*
    1
    € 5,46*
    ab € 8,66*
    € 12,12*
    18 Tage
    nicht lagernd
    2
    € 5,90*
    ab € 9,36*
    € 13,02*
    23 Tage
    nicht lagernd
    2
    € 5,80*
    ab € 9,60*
    € 13,36*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    2
    € 25,00*
    ab € 16,73*
    € 32,93*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2 Stück
    € 32,93*
    € 39,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,57*
    € 34,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,92*
    € 30,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,56*
    € 30,42
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,04*
    € 27,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,41*
    € 26,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,76*
    € 23,51
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,38*
    € 21,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 18,00*
    € 21,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,73*
    € 19,91
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
    Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 65,86* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Harting
    09140052647
    ab € 9,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.