Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ACAG0301-1575-T. CERAMIC CHIP ANTENNA, 1.575GHZ, 50 OHM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2911456
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ACAG0301-1575-T.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GPS Antenne
gps antenne
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: ACAG Series
  • Antennenbaugröße: 3.2mm x 1.6mm x 0.6mm
  • Mittenfrequenz: 1.575 GHz
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Einzelband-Chipantennen, Passive, ABRACON, ACAG0301-1575-T., 2911456, 291-1456
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    3000
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,551*
    € 0,815*
    1
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 1.575,60*
    € 1.797,81*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,815*
    € 0,96985
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,732*
    € 0,87108
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,714*
    € 0,84966
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,691*
    € 0,82229
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,551*
    € 0,65569
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 2.445,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.