Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJR225M006RNJ CAPACITOR TANT, 2.2UF, 6.3V, 0805 20%, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2910873
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJR225M006RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator avx 6,3v
Hersteller-Größencode: R
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktpalette: TAJ Series
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produkthöhe: 1.2 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Produktlänge: 2.05 mm
  • Produktbreite: 1.3 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [2012 Metric]
  • Rippelstrom: 52 mA
  • Kapazität: 2.2 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 20 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator avx, chip kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TAJR225M006RNJ, 2910873, 291-0873
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    € 5,90*
    ab € 0,0703*
    € 0,0923*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,269*
    € 0,899*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,899*
    € 1,06981
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,571*
    € 0,67949
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,53*
    € 0,6307
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,441*
    € 0,52479
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,379*
    € 0,45101
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,339*
    € 0,40341
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,269*
    € 0,32011
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.