Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 61083-103402LF CONN, STACKING, HEADER, 100POS, 2ROW, Me


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139N-2910869
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     61083-103402LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Stapelbare
Steckverbinder
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS
Produktpalette: FCI BergStak 61083 Series
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Steckverbindermontage: Surface Mount
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Mezzanine-Steckverbinder: Header
  • Anzahl der Kontakte: 100 Kontakt(e)
  • Rastermaß: 0.8 mm
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Kontaktmaterial: Brass
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 61083-103402LF, 2910869, 291-0869
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,54*
      
    Preis gilt ab 225.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 450 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 450 Stück
    € 4,22*
    € 5,02
    pro Stück
    ab 900 Stück
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Stück
    ab 1800 Stück
    € 3,84*
    € 4,57
    pro Stück
    ab 2250 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    ab 2700 Stück
    € 3,67*
    € 4,37
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 3,61*
    € 4,30
    pro Stück
    ab 225000 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.