Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM TSP8048C5S-10PK CONNECTOR, RJ45, PLUG, 8P8C, CRIMP, Modu


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2910862
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     TSP8048C5S-10PK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Lichtleiter: Without Light Pipe
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • LED: Without LED
  • Modularer Steckverbinder: RJ45 Plug
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Produktpalette: -
  • Abschirmung: Shielded
  • Magnetik: Without Magnetics
  • LAN-Kategorie: Cat6
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Steckverbinderausrichtung: Vertical
  • IP-Schutzart: -
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, L-COM, TSP8048C5S-10PK, 2910862, 291-0862
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 141,18*
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 10,929* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 141,18*
    € 168,00
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 138,08*
    € 164,32
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 124,04*
    € 147,61
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 121,11*
    € 144,12
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 109,29*
    € 130,06
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.