Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 66226-007LF CONNECTOR, FFC/FPC, 7POS, 1ROW, 2.54MM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2910797
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     66226-007LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
ffc steckverbinder amphenol
ffc steckverbinder
SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktpalette: FCI Clincher 66226 Series
  • Kontaktposition: -
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Kontaktüberzug: Tin Plated Contacts
  • Kontaktanschluss: IDC / IDT
  • FFC/FPC-Dicke: 0.3 mm
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Anzahl der Kontakte: 7 Kontakt(e)
  • Ausführung: Header
  • Anzahl der Reihen: 1 Row
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: FFC, FPC-Leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, 66226-007LF, 2910797, 291-0797
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,94*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,27*
    € 2,7013
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,257*
    € 1,49583
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,227*
    € 1,46013
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,18*
    € 1,4042
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,94*
    € 1,1186
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.