Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: HLW24S-2C7LF CONNECTOR, FFC/FPC, 24POS, 1 ROW, 1MM, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2910300
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     HLW24S-2C7LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
ffc steckverbinder amphenol
ffc steckverbinder
Produktpalette: FCI HLW-S Series
  • Ausführung: Receptacle
  • Anzahl der Reihen: 1 Row
  • Anzahl der Kontakte: 24 Kontakt(e)
  • Rastermaß: 1 mm
  • Kontaktanschluss: Through Hole
  • FFC/FPC-Dicke: 0.3 mm
  • Kontaktposition: Top
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktüberzug: Tin Plated Contacts
  • Kontaktmaterial: Phosphor Bronze
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: FFC, FPC-Leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, HLW24S-2C7LF, 2910300, 291-0300
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,168*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,492*
    € 0,58548
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,345*
    € 0,41055
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,325*
    € 0,38675
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,265*
    € 0,31535
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,245*
    € 0,29155
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,238*
    € 0,28322
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,218*
    € 0,25942
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,208*
    € 0,24752
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,168*
    € 0,19992
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.