Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: LPT02SE-12-4P(023)(LC) CIRCULAR CONNECTOR, RCPT, 12-4, BOX MNT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2906765
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     LPT02SE-12-4P(023)(LC)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-26482-Steckverbinder
MIL-DTL-26482-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 26482
steckverbinder mil dtl 26482
Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Rundsteckverbindergehäuse: Box Mount Receptacle
  • Produktpalette: LPT Series
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Rundkontakt: Crimp Pin - Contacts Not Supplied
  • SVHC: To Be Advised
  • Verschluss: Bayonet
  • Steckverbinderüberzug: Nickel
  • Entsprechende Militärspezifikation: MIL-DTL-26482 Series I
  • Kontaktüberzug: -
  • Einsatzanordnung: 12-4
  • Steckverbindermaterial: Aluminum Body
  • Nutzungsklasse: Environmentally Sealed
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL, R, Spezifikationen, Steckverbinder, vergleichbarer, AMPHENOL INDUSTRIAL, LPT02SE-12-4P(023)(LC), 2906765, 290-6765
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,62*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,77*
    € 19,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,73*
    € 19,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,75*
    € 18,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,98*
    € 17,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,65*
    € 17,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,62*
    € 13,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.