Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: LPT02SE-12-10P(027)(LC) CIRCULAR CONNECTOR, RCPT, 12-10, BOX MNT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2906763
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     LPT02SE-12-10P(027)(LC)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-26482-Steckverbinder
MIL-DTL-26482-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 26482
steckverbinder mil dtl 26482
Einsatzanordnung: 12-10
  • Produktpalette: LPT Series
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Verschluss: Bayonet
  • SVHC: To Be Advised
  • Nutzungsklasse: Environmentally Sealed
  • Anzahl der Kontakte: 10 Kontakt(e)
  • Steckverbindermaterial: Aluminum Body
  • Rundkontakt: Crimp Pin - Contacts Not Supplied
  • Steckverbinderüberzug: Conductive Black Zinc Alloy
  • Rundsteckverbindergehäuse: Box Mount Receptacle
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Entsprechende Militärspezifikation: MIL-DTL-26482 Series I
  • Kontaktüberzug: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL, R, Spezifikationen, Steckverbinder, vergleichbarer, AMPHENOL INDUSTRIAL, LPT02SE-12-10P(027)(LC), 2906763, 290-6763
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,61*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,51*
    € 17,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,48*
    € 17,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,36*
    € 15,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,48*
    € 14,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,20*
    € 14,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,72*
    € 13,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,26*
    € 13,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,79*
    € 12,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,61*
    € 10,25
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.