Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: LPT02SE-12-10P(023)(LC) CIRCULAR CONNECTOR, RCPT, 12-10, BOX MNT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2906762
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     LPT02SE-12-10P(023)(LC)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-26482-Steckverbinder
MIL-DTL-26482-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 26482
steckverbinder mil dtl 26482
Anzahl der Kontakte: 10 Kontakt(e)
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Steckverbindermaterial: Aluminum Body
  • Rundkontakt: Crimp Pin - Contacts Not Supplied
  • Nutzungsklasse: Environmentally Sealed
  • Entsprechende Militärspezifikation: MIL-DTL-26482 Series I
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Kontaktüberzug: -
  • Rundsteckverbindergehäuse: Box Mount Receptacle
  • Einsatzanordnung: 12-10
  • Produktpalette: LPT Series
  • Verschluss: Bayonet
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbinderüberzug: Nickel
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL, R, Spezifikationen, Steckverbinder, vergleichbarer, AMPHENOL INDUSTRIAL, LPT02SE-12-10P(023)(LC), 2906762, 290-6762
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,79*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 12,79*
    € 15,22
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 12,72*
    € 15,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,31*
    € 14,65
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 12,04*
    € 14,33
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 11,79*
    € 14,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.