Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET LDECD3470KA5N00. CAPACITOR PEN FILM 0.47UF, 50V, 10%, 222


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2906711
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     LDECD3470KA5N00.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Anschlussabstand: -
  • Spannung (AC): 40 V
  • Dielektrikum: Metallized PEN Stacked
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2220 [5650 Metric]
  • Produktpalette: LDE Series
  • Kondensatormontage: Surface Mount
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Test Condition A)
  • Produktlänge: 6 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produkthöhe: 2.4 mm
  • Produktbreite: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • Spannung (DC): 50 V
  • Kapazität: 0.47 µF
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Schichtkondensator, kemet folienkondensator 50v, filmkondensator, kemet folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, LDECD3470KA5N00., 2906711, 290-6711
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    49 Tage
    nicht lagernd
    1200
    Frei Haus
    ab € 0,529*
    € 0,695*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    3000
    € 25,00*
    ab € 0,591*
    € 0,731*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,46*
    € 1,56*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,731*
    € 0,86989
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,719*
    € 0,85561
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,708*
    € 0,84252
    pro Stück
    ab 18000 Stück
    € 0,701*
    € 0,83419
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,591*
    € 0,70329
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 2.193,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.