Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON APAE1590R2540AKDB1-T. PATCH ANTENNA, RHC, 1.592-1.608GHZ, Ante


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2906699
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     APAE1590R2540AKDB1-T.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Antenne
gps antenne
Verstärkung: -
  • Produktpalette: -
  • Frequenz, min.: 1.592 GHz
  • Antennenpolarisation: Right Hand Circular
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Frequenz, max.: 1.608 GHz
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): -
  • Eingangsleistung: -
  • Antenne: Patch
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Antennenmontage: Adhesive
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, ABRACON, APAE1590R2540AKDB1-T., 2906699, 290-6699
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    Frei Haus
    ab € 1,03*
    € 1,26*
    2 Tage
    964
    1
    € 14,99*
    ab € 0,836*
    € 3,45*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 1,11*
    € 3,56*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,56*
    € 4,2364
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,25*
    € 2,6775
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,22*
    € 2,6418
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,11*
    € 1,3209
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.