Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULSE ELECTRONICS PH9455.705NL COMMON MODE CHOKE, 7MH, 9A, THT, DC Curr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2906500
Hersteller:
     Pulse Electronics
Herst.-Nr.:
     PH9455.705NL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
drossel stromkompensiert
Induktivität: 6.5 mH
  • DC-Nennstrom: 9 A
  • Produktpalette: PH9455.XXXNL Series
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, Drosseln, elektromagnetischen, Emissionen, Gleichtaktfilter, Gleichtaktfilter,radial,bedrahtet, Hochfrequenzstörungen, Passive, Stromkompensierte, Unterdrückung, von, PULSE ELECTRONICS, PH9455.705NL, 2906500, 290-6500
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,98*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,69*
    € 13,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,13*
    € 13,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,28*
    € 11,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,92*
    € 10,61
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,99*
    € 8,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,38*
    € 7,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,06*
    € 7,21
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,98*
    € 5,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.