Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON ELECTRONICS BK/GMW-5 PCB FUSE, 5A, 125V, FAST ACTING, Fuse Cu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2903601
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     BK/GMW-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PCB-Sicherungen
Schaltungsschutz
Sicherungen
EATON ELECTRONICS
Schaltvermögen AC-Strom: 35 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Sicherungsstrom: 5 A
  • Schaltvermögen DC-Strom: -
  • Bauform - Sicherung: Radial Leaded
  • Nennspannung V AC: 125 V
  • Auslöseverhalten: Fast Acting
  • Produktpalette: GMW Series
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BK/GMW-5, 2903601, 290-3601
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 27,03*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 30,20*
    € 35,94
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 29,70*
    € 35,34
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 28,13*
    € 33,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 27,41*
    € 32,62
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 27,05*
    € 32,19
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 27,03*
    € 32,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.