Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 2299924-3 I/O CONN, ZQSFP+, RCPT, 228POS, PRESSFIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2903344
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2299924-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
I
O-Steckverbinder
Steckverbinder
AMP - TE CONNECTIVITY
Kühlkörper: With Heat Sink
  • Anzahl der Kontakte: 6 x 38 Contacts
  • Produktpalette: -
  • Steckverbindermontage: Through Hole, Press-Fit
  • Lichtleiter: Without Light Pipe
  • Anschlusskonfiguration: 2 x 3 (Stacked)
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbindertyp: zQSFP+ Cage & Connector
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 2299924-3, 2903344, 290-3344
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 101,06*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 166,49*
    € 198,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 164,88*
    € 196,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 146,19*
    € 173,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 130,16*
    € 154,89
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 121,03*
    € 144,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 114,94*
    € 136,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 110,37*
    € 131,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 101,06*
    € 120,26
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.