Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAKEFIELD THERMAL CD-02-05-C-49 PHASE CHANGE PAD, CHIPSET, 48.5MM, Thick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2903313
Hersteller:
     WAKEFIELD THERMAL
Herst.-Nr.:
     CD-02-05-C-49
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlung
Thermal-Interface-Materialien
Wärmeleitpads
Wärmemanagement
Dicke: 0.0762 mm
  • Wärmeleitfähigkeit: -
  • Außenbreite: 48.5 mm
  • Außenlänge: 48.5 mm
  • Produktpalette: ulTIMiFlux Series
  • Leitendes Material: -
  • Spezifischer Durchgangswiderstand: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Wärmewiderstand: 0.107 °C/W
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,29*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,21*
    € 7,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,93*
    € 7,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,61*
    € 6,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,21*
    € 6,20
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,96*
    € 5,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,51*
    € 5,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,28*
    € 5,09
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,04*
    € 4,81
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,29*
    € 3,92
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.