Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: LPT06SE-12-8S(072)(LC) CIRCULAR CONNECTOR, PLUG, 12-8, CABLE, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2903155
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     LPT06SE-12-8S(072)(LC)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-26482-Steckverbinder
MIL-DTL-26482-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 26482
steckverbinder mil dtl 26482
Steckverbindermaterial: Aluminum Body
  • SVHC: To Be Advised
  • Nutzungsklasse: Environmentally Sealed
  • Steckverbinderüberzug: Grey Zinc Nickel
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Kontaktüberzug: -
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Rundkontakt: Crimp Socket - Contacts Not Supplied
  • Einsatzanordnung: 12-8
  • Verschluss: Bayonet
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • Rundsteckverbindergehäuse: Straight Plug
  • Entsprechende Militärspezifikation: MIL-DTL-26482 Series I
  • Produktpalette: LPT Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL, R, Spezifikationen, Steckverbinder, vergleichbarer, AMPHENOL INDUSTRIAL, LPT06SE-12-8S(072)(LC), 2903155, 290-3155
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,18*
      
    Preis gilt ab 26.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 53 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 53 Stück
    € 16,13*
    € 19,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,35*
    € 18,27
    pro Stück
    ab 106 Stück
    € 15,33*
    € 18,24
    pro Stück
    ab 265 Stück
    € 14,77*
    € 17,58
    pro Stück
    ab 530 Stück
    € 14,43*
    € 17,17
    pro Stück
    ab 26500 Stück
    € 14,18*
    € 16,87
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.